Punzón Con mango de plástico bicomponente
DDU /SPLINTTREIB-6MM-L150MM
Nº de art. 071463 256
EAN 4045727813492
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Empuñadura de 2 componentes con forma ergonómica
Agarre seguro, trabajo sin esfuerzo
Protección contra vibraciones
La empuñadura amortigua las vibraciones y oscilaciones de los impactos
Protección contra impactos
Evita lesiones en la mano
De acero para herramientas endurecido
Larga vida útil
Dureza en el extremo de trabajo 54–58 HRC
Dureza en la cabeza de impacto 38–46 HRC
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud (l1) | 150 mm |
Ancho de la punta (d) | 6 mm |
Diámetro de la superficie de impacto (a) | 10 mm |